CHF 10.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.2 kN |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0657 kg |