Eriks
SKF

SKF 6203-2RSH/WT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002440
  • Hersteller:6203-2RSH/WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.2 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0651 kg