CHF 17.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 4750 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 9.95 kg |