CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 8.06 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Referenzdrehzahl | 43000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.16 kN |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.05 kg |