Eriks
SKF

SKF 6202-2Z/C2ELHT23, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197728
  • Hersteller:6202-2Z/C2ELHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C2: Radialluft kleiner als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.16 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0465 kg