CHF 33.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.8 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.116 kN |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.019 kg |