Eriks
SKF

SKF 6202-2RSH, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758209
  • Hersteller:6202-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.58inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.16 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb
Alternativen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026