Eriks
SKF

SKF 6202/15.875-2LS/C3LT10, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15.875 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002419
  • Hersteller:6202/15.875-2LS/C3LT10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührungsdichtung aus Polyurethan (PUR) mit oder ohne Stahlblechverstärkung auf beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +90 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
LT10
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.16 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.044 kg