CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Standard |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0343 kg |
Gewicht | 0.076 lb |
CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026