Eriks
SKF

SKF 6201-RSH, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758199
  • Hersteller:6201-RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.132 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0354 kg
Gewicht
0.078 lb
Alternativen

CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026