Eriks
SKF

SKF 6201, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758181
  • Hersteller:6201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.98inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.132 kN
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0354 kg
Gewicht
0.078 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6201-C

  • ERIKS:11667364
  • Manufacturer:594266590000

CHF 4.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.49inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026