CHF 81.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Polymer |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Festschmierstoff |
Dynamische Belastung | 7.28 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Grenzdrehzahl | 410 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.038 kg |
Gewicht | 0.083 lb |