Eriks
SKF

SKF 6201-2Z/C3VT376, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13197685
  • Hersteller:6201-2Z/C3VT376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.132 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0375 kg