CHF 13.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.28 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.132 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.04 kg |