Eriks
SKF

SKF 6200-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758178
  • Hersteller:6200-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
36000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0314 kg
Gewicht
0.069 lb
Alternativen

CHF 5.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.63inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026