Eriks
SKF

SKF 6200/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758180
  • Hersteller:6200/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Grenzdrehzahl
36000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0312 kg
Gewicht
0.069 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6200-C-C3

  • ERIKS:11832741
  • Manufacturer:621415890030

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026