Eriks
SKF

SKF 6200-2Z/C3GWP, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:13197642
  • Hersteller:6200-2Z/C3GWP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2360 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0327 kg