Eriks
SKF

SKF 6200-2RSLTN9/HC5C3WT, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:24002403
  • Hersteller:6200-2RSLTN9/HC5C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager.
Reibungsarme berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.07 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
63000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.072 kN
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0295 kg
Gewicht
0.065 lb