Eriks
SKF

SKF 6200/11.088-2RSH/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 11.088 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197618
  • Hersteller:6200/11.088-2RSH/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
11.088 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2360 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0312 kg