Eriks
SKF

SKF 62/28, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 28 mm ID, 58 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758161
  • Hersteller:62/28
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.405 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.163 kg