CHF 35.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 9.5 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.163 kg |
Gewicht | 0.36 lb |