Eriks
SKF

SKF 62/22/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 22 mm ID, 50 mm OD, 14 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758160
  • Hersteller:62/22/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.65 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.117 kg
Gewicht
0.26 lb