Eriks
SKF

SKF 62/22/23, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 23 mm ID, 50 mm OD, 14 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758159
  • Hersteller:62/22/23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.65 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.112 kg
Gewicht
0.25 lb