CHF 6'748.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'295.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 338 kN |
Statische Belastung | 540 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 10.8 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 39.9 kg |
Gewicht | 88 lb |