CHF 2'739.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'961.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 56 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Statische Belastung | 375 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 24.6 kg |
Gewicht | 54.1 lb |