Eriks
SKF

SKF 61956 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 280 mm ID, 380 mm OD, 46 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758148
  • Hersteller:61956 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'255.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'437.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
46 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
15.5 kg
Gewicht
34.1 lb