CHF 2'147.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'321.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 46 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 212 kN |
Statische Belastung | 270 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.55 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 14.5 kg |
Gewicht | 32 lb |