Eriks
SKF

SKF 61952 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 260 mm ID, 360 mm OD, 46 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758146
  • Hersteller:61952 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'823.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'971.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
46 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
212 kN
Statische Belastung
270 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
14.5 kg
Gewicht
32 lb