CHF 1'640.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'773.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 148 kN |
Statische Belastung | 166 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.55 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 7.38 kg |
Gewicht | 16.3 lb |