Eriks
SKF

SKF 61936 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 180 mm ID, 250 mm OD, 33 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758137
  • Hersteller:61936 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'442.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'559.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
134 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.9 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.03 kg
Gewicht
11.1 lb