CHF 1'224.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'324.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 134 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.03 kg |
Gewicht | 11.1 lb |