Eriks
SKF

SKF 61932 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 220 mm OD, 28 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758136
  • Hersteller:61932 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'055.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'141.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
92.3 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.05 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.23 kg
Gewicht
7.13 lb