CHF 896.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 969.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 92.3 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.23 kg |
Gewicht | 7.13 lb |