Eriks
SKF

SKF 61928 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 190 mm OD, 24 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758135
  • Hersteller:61928 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 800.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 865.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
66.3 kN
Statische Belastung
72 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2 kg
Gewicht
4.41 lb