CHF 625.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 676.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 43.6 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.66 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.04 kg |
Gewicht | 2.3 lb |