Eriks
SKF

SKF 61922 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 150 mm OD, 20 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:24002398
  • Hersteller:61922 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
43.6 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.04 kg
Gewicht
2.3 lb