Eriks
SKF

SKF 61918, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 90 mm ID, 125 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758130
  • Hersteller:61918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.29 kN
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.585 kg
Gewicht
1.29 lb