CHF 200.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 31.9 kN |
Statische Belastung | 30 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.25 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.549 kg |
Gewicht | 1.21 lb |
CHF 155.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026