CHF 154.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 25.1 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.02 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.366 kg |
Gewicht | 0.8 lb |
CHF 144.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026