CHF 74.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 17.4 kN |
Statische Belastung | 13.4 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.68 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.212 kg |
Gewicht | 0.47 lb |
CHF 61.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026