Eriks
SKF

SKF 61912/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 60 mm ID, 85 mm OD, 13 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12121369
  • Hersteller:61912/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
16.5 kN
Statische Belastung
12 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.203 kg
Gewicht
0.45 lb