CHF 46.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 9.3 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.425 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.111 kg |
Gewicht | 0.24 lb |
CHF 34.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026