Eriks
SKF

SKF 61908/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 62 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23224294
  • Hersteller:61908/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
9.3 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.111 kg
Gewicht
0.24 lb