Eriks
SKF

SKF 61906/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 30 mm ID, 47 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12121367
  • Hersteller:61906/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
4.55 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.212 kN
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.048 kg