Eriks
SKF

SKF 61906-2RS1/C3HMTF7, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 30 mm ID, 47 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197593
  • Hersteller:61906-2RS1/C3HMTF7
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
4.55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.212 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.056 kg