Eriks
SKF

SKF 61902, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 28 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758086
  • Hersteller:61902
Image 1
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.54inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.24 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.095 kN
Grenzdrehzahl
34000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0148 kg
Gewicht
0.033 lb