CHF 13.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.36 kN |
Statische Belastung | 2.24 kN |
Referenzdrehzahl | 56000 rpm |
Grenzdrehzahl | 34000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0148 kg |
Gewicht | 0.033 lb |