Eriks
SKF

SKF 61902-2RS1/C3HVT245, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 15 mm ID, 28 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197581
  • Hersteller:61902-2RS1/C3HVT245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.24 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.095 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0159 kg