CHF 15.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 2.25 kN |
Statische Belastung | 0.93 kN |
Referenzdrehzahl | 80000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.04 kN |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0075 kg |
Gewicht | 0.017 lb |