CHF 16.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.78inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 1.46 kN |
Statische Belastung | 0.465 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.02 kN |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0069 kg |
Gewicht | 0.015 lb |